Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat Super M8 - M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat Super M8 - M20
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat Super M8 - M20
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat Super M8 - M20
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat Super M8 - M20
Artikel-Nr.:
     554-80724-1097
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     24-1097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
bernardo gewindeschneidapparat
gewindeschneidapparat
Weitere Informationen:
Morsekegel:
MK 3 / MK 4
d:
6,0 - 14 mm
D:
38 mm
D1:
90,5 mm
L:
205 mm
L1:
135 mm
Schneidbereich:
M8 - M20
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,58*
€ 692,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,24*
€ 616,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
24-1094
ab € 399,68*
Ähnlich
Bernardo
24-1095
ab € 403,55*
Ähnlich
Bernardo
24-1089
ab € 240,63*
Ähnlich
Bernardo
24-1092
ab € 377,21*
Ähnlich
Bernardo
24-1090
ab € 250,82*
Ähnlich
Bernardo
24-1093
ab € 392,29*
Ähnlich
Bernardo
24-1091
ab € 269,16*
Ähnlich
Bernardo
24-1096
ab € 452,33*
Ähnlich
Bernardo
43-1025
ab € 217,08*
Ähnlich
Bernardo
43-1015
ab € 180,75*
Ähnlich
Bernardo
43-1020
ab € 117,85*
Ähnlich
Bernardo
43-1010
ab € 122,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.