Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz diam. 32 x 130 mm für Größe B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz diam. 32 x 130 mm für Größe B
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz diam. 32 x 130 mm für Größe B
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz diam. 32 x 130 mm für Größe B
Artikel-Nr.:
     554-80723-1012
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     23-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselstahlhalterset
Schnellwechselstahlhalter
Schnellwechselhalter
Schnellwechseler
Weitere Informationen:
L:
130 mm
D ø max:
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 156,86*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 179,86*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 180,00*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 220,51*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,96*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 45,02*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,36*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,30*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 86,61*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 87,26*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 67,97*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,45*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,68*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 56,00*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.