Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 1000
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 1000
Bernardo Planscheiben - Planscheibe K72 - 1000
Artikel-Nr.:
     554-80721-5012
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planscheibe
Planscheiben
bernardo planscheibe
planscheibe

Ausführung:

  • Vierbacken-Planscheibe in Gussausführung
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Vier einzeln verstellbare Spannbacken
  • Ab einem Durchmesser von 160 mm wird die Planscheibe von vorne auf den Flansch montiert
  • Ab einem Durchmesser von 300 mm sind T-Nuten eingefräst
  • Inklusive ein Satz harte, einteilige Backen

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet zum Spannen von asymmetrischen und rechteckigen Werkstücken auf Drehmaschinen
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
1000
D1:
320 mm
D2:
370 mm
D3:
260 mm
H:
241 mm
H1:
150 mm
h:
15 mm
Befestigungsschrauben:
8 x M20
Max. Drehzahl:
180 U/min
Gewicht ca.:
500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.888,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.068,00*
€ 7.220,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.025,63*
€ 7.170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.920,69*
€ 7.045,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.888,31*
€ 7.007,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-5058B
ab € 300,27*
Ähnlich
Bernardo
21-5060B
ab € 329,85*
Ähnlich
Bernardo
21-5063B
ab € 436,85*
Ähnlich
Bernardo
21-5066B
ab € 594,02*
Ähnlich
Bernardo
21-5070B
ab € 800,23*
Ähnlich
Bernardo
21-5001
ab € 137,19*
Ähnlich
Bernardo
21-5002
ab € 146,01*
Ähnlich
Bernardo
21-5013
ab € 8.819,41*
Ähnlich
Bernardo
21-5003
ab € 192,15*
Ähnlich
Bernardo
21-5004
ab € 255,07*
Ähnlich
Bernardo
21-5005
ab € 306,41*
Ähnlich
Bernardo
21-5007
ab € 457,67*
Ähnlich
Bernardo
21-5008
ab € 598,74*
Ähnlich
Bernardo
21-5009
ab € 914,54*
Ähnlich
Bernardo
21-5010
ab € 1.786,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.