Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D11
Bernardo Kurzkegelflansche - Kurzkegelflansch FL-400/D11
Artikel-Nr.:
     554-80721-4064
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-4064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch

Ausführung:

  • Kurzkegelflansch in Gussausführung
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Maschinenseitig fertig bearbeitet
  • Futterseitig plan gedreht

 

Anwendungsbereich:

  • Für die Befestigung von Planspiral-Drehfutter und Planscheiben mit zylindrischer Aufnahme
Weitere Informationen:
Flanschgröße:
400/D11
Durchmesser:
400 mm
Kegel:
11
A:
405 mm
B:
49 mm
Durchlass:
192,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutter flansch, Flansch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,75*
€ 649,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,02*
€ 628,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,18*
€ 613,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-4051
ab € 125,99*
Ähnlich
Bernardo
21-4052
ab € 124,86*
Ähnlich
Bernardo
21-4053
ab € 128,37*
Ähnlich
Bernardo
21-4054
ab € 128,93*
Ähnlich
Bernardo
21-4055
ab € 160,43*
Ähnlich
Bernardo
21-4056
ab € 159,58*
Ähnlich
Bernardo
21-4057
ab € 160,47*
Ähnlich
Bernardo
21-4058
ab € 181,12*
Ähnlich
Bernardo
21-4059
ab € 181,23*
Ähnlich
Bernardo
21-4062
ab € 296,17*
Ähnlich
Bernardo
21-4060
ab € 294,66*
Ähnlich
Bernardo
21-4061
ab € 296,76*
Ähnlich
Bernardo
21-4063
ab € 511,95*
Ähnlich
Bernardo
21-4066
ab € 814,61*
Ähnlich
Bernardo
21-4067
ab € 819,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.