Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-500/D11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-500/D11
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-500/D11
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-500/D11
Artikel-Nr.:
     554-80721-1050F2
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-1050F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Dreibackendrehfutter
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardausführung:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS3
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS3
Weitere Informationen:
Futtergröße:
500/D11
Durchmesser:
500 mm
Kegel:
11
B:
119 mm
D:
196,887 mm
E:
190 mm
F1:
235 mm
Camlockbolzen:
6
Max. Drehzahl:
1200 U/min
Gewicht ca.:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter, drehfutter din 55027, Backenfutter, 3-Backenfutter, Präzisions-3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.023,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.133,20*
€ 7.298,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.102,87*
€ 7.262,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.028,06*
€ 7.173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.023,39*
€ 7.167,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1012F
ab € 340,17*
Ähnlich
Bernardo
21-1013F
ab € 427,96*
Ähnlich
Bernardo
21-1014F
ab € 480,22*
Ähnlich
Bernardo
21-1015F
ab € 671,98*
Ähnlich
Bernardo
21-1016F
ab € 878,42*
Ähnlich
Bernardo
21-1017F
ab € 1.423,19*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F
ab € 2.035,23*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F1
ab € 4.890,23*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F2
ab € 9.948,69*
Ähnlich
Bernardo
21-1011F
ab € 303,83*
Ähnlich
Bernardo
21-1036F
ab € 615,26*
Ähnlich
Bernardo
21-1037F
ab € 619,05*
Ähnlich
Bernardo
21-1039F
ab € 699,49*
Ähnlich
Bernardo
21-1040F
ab € 700,21*
Ähnlich
Bernardo
21-1042F
ab € 906,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.