Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-200
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-200
Artikel-Nr.:
     554-80721-0900
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200 mm
L:
80 mm
L1:
34,9 mm
B:
22 mm
H:
35 mm
a:
12,69 mm
b:
7,94 mm
e:
22,2 mm
t:
4,2 mm
t1:
3 mm
z-d:
2-M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 70,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 69,56*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,31*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 211,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 269,75*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 456,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.309,53*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 69,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 64,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.