Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-400
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-400
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-400
Artikel-Nr.:
     554-80721-0881
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
400 mm
A:
140 mm
B:
42 mm
C:
64,5 mm
D:
12,71 mm
E:
34,4 mm
F:
76,2 mm
G:
19,04 mm
H:
63 mm
I:
6,3 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,37*
€ 333,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 70,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 69,56*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,31*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 117,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 211,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 269,75*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 456,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.309,53*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,73*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 69,55*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 64,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.