Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-630
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-630
Artikel-Nr.:
     554-80721-0859
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
630 mm
A:
225 mm
B:
50 mm
C:
117 mm
D:
18 mm
E:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,77*
€ 1.640,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,15*
€ 1.630,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,42*
€ 1.593,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,55*
€ 1.571,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,64*
€ 1.553,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0943
ab € 70,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0944
ab € 69,95*
Ähnlich
Bernardo
21-0945
ab € 86,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0946
ab € 89,81*
Ähnlich
Bernardo
21-0947
ab € 118,16*
Ähnlich
Bernardo
21-0948
ab € 211,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0949
ab € 269,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0950
ab € 457,87*
Ähnlich
Bernardo
21-0951
ab € 1.307,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0942
ab € 60,85*
Ähnlich
Bernardo
21-0969
ab € 69,90*
Ähnlich
Bernardo
21-0970
ab € 65,17*
Ähnlich
Bernardo
21-0971
ab € 86,95*
Ähnlich
Bernardo
21-0972
ab € 89,31*
Ähnlich
Bernardo
21-0973
ab € 117,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.