Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hohlstemmmaschinen - HM 12 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hohlstemmmaschinen - HM 12 P
Bernardo Hohlstemmmaschinen - HM 12 P
Bernardo Hohlstemmmaschinen - HM 12 P
Bernardo Hohlstemmmaschinen - HM 12 P
Artikel-Nr.:
     554-80714-2085B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     14-2085B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlstemmmaschine

Die Stemmmaschine HM 12 P ist ein kompaktes Tischmodell mit einfachster Bedienung, ideal geeignet für den Hobby-Heimwerker.

  • Höhenverstellung des Bohrkopfes erfolgt über Zahnstange
  • Zum Stemmen von Rechtecklöchern für Zapfenverbindungen, usw.
  • Stabile Doppelsäulenführung für exakte Arbeitsergebnisse
  • Verstellbarer Bohrtiefenanschlag für wiederholgenaues Stemmen
  • Ideal zum Langlochbohren und Stemmen in Hart- und Weichhölzer
  • Zahnkranz-Bohrfutter 13 mm
  • Einstellbarer Anschlag
  • Meißelhalterung
Weitere Informationen:
Meißelgröße max.:
12,7 mm
Bohrhub:
130 mm
Max. Werkstückhöhe:
130 mm
Bohrtischgröße:
340 x 140 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Motorleistung:
0,37 kW (0,5 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
340 x 390 x 700 mm
Gewicht ca.:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Stemmmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
14-1003
ab € 40,23*
Zubehör
Bernardo
14-1000
ab € 33,81*
Zubehör
Bernardo
14-1001
ab € 33,80*
Zubehör
Bernardo
14-1002
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.