Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - RV 403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - RV 403
Bernardo Radialventilatoren - RV 403
Artikel-Nr.:
     554-80712-2030
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Der Radialventilator RV 403 hat durch seinen leistungsstarken Antriebsmotor und die optimal abgestimmte Lüfterradform einen ruhigen Lauf und einen hohen Wirkungsgrad. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell beim Abtransport von Feinabfall (Holzspäne, Kunststoffspäne, ...) und auch bei der Be- und Entlüftung von Räumen etc. ist dieses bestens geeignet.

  • Einsatz von Radialventilatoren sorgen für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
  • Kratz- und stoßfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Konstante Absaugleistung auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Hoher Wirkungsgrad und ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterradform
  • Lüfterräder aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
  • Hohe Absaugleistung bei kleinstmöglichem Platzbedarf
  • Ein-Aus-Schalter
  • Adapter eckig / rund diam. 300 mm
  • Konsole für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
5800 m³/h
Max. Unterdruck:
1690 Pa
Absauganschluss Ø:
250 mm
Auslassdurchmesser:
215 x 215 mm
Motorleistung:
2,2 kW (3,0 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Abmessung (B x T x H):
650 x 600 x 655 mm
Gewicht ca.:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.339,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,50*
€ 1.837,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,79*
€ 1.790,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,28*
€ 1.699,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,32*
€ 1.648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,57*
€ 1.594,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,99*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,78*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.