Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - RV 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - RV 300
Bernardo Radialventilatoren - RV 300
Bernardo Radialventilatoren - RV 300
Bernardo Radialventilatoren - RV 300
Artikel-Nr.:
     554-80712-2024
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Der Radialventilator RV 300 erlaubt durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter den Anschluss mehrerer stationärer bzw. mobiler  Holzbearbeitungsmaschinen. Mit der serienmäßigen Konsole kann dieses Modell sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden.

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
  • Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
  • Lüfterräder aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Energiesparend und geräuscharm durch gekrümmte Lüfterräder
  • Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
  • Schalter-Stecker-Kombination
  • Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
  • Adapter eckig / rund
  • Konsole für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
2520 m³/h
Max. Unterdruck:
1950 Pa
Absauganschluss Ø:
1 x 130 / 2 x 100 mm
Auslassdurchmesser:
125 mm
Motorleistung:
1,5 kW (2,0 PS)
Spannung:
400 V
Abmessung (B x T x H):
450 x 400 x 520 mm
Gewicht ca.:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,18*
€ 595,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,53*
€ 496,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,82*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,88*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,52*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.