Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - RV 250 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - RV 250 F
Bernardo Radialventilatoren - RV 250 F
Bernardo Radialventilatoren - RV 250 F
Bernardo Radialventilatoren - RV 250 F
Artikel-Nr.:
     554-80712-2021
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Das Gerät RV 250 F ist durch seine Bauweise und den im Lieferumfang enthaltenen Filtersack ideal für den mobilen Einsatz.

  • Einsatz von Radialventilatoren sorgen für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
  • Ideal für den mobilen Einsatz durch fahrbaren Unterbau und praktischen Tragegriff
  • Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterform
  • Lüfterräder aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
  • Hohe Absaugleistung bei kleinstmöglichem Platzbedarf
  • Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
  • Ein-Aus-Schalter
  • Adapter eckig / rund
  • Fahrbarer Unterbau
  • Tragegriff
  • Filtersack
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
870 m³/h
Max. Unterdruck:
1020 Pa
Absauganschluss Ø:
100 mm
Auslassdurchmesser:
115 mm
Motorleistung:
0,75 KW (1,0 PS)
Anschluss:
230 V / 50 Hz
Abmessung (B x T x H):
460 x 400 x 470 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,88*
Zubehör
Bernardo
12-0998
ab € 35,46*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,76*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,47*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.