Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - RV 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - RV 4000
Bernardo Radialventilatoren - RV 4000
Bernardo Radialventilatoren - RV 4000
Bernardo Radialventilatoren - RV 4000
Artikel-Nr.:
     554-80712-2013
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Die Radialventilatoren der RV-Serie haben durch ihren leistungsstarken Antriebsmotor und die optimal abgestimmte Lüfterradform einen ruhigen Lauf und einen hohen Wirkungsgrad. Ihren Einsatzbereich finden diese beiden Modelle beim Abtransport von Feinabfall und auch bei der Be- und Entlüftung von Räumen etc. sind sie bestens geeignet.

  • Einsatz von Radialventilatoren sorgen für optimale Produktionsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
  • Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Konstante Absaugleistung auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Lüfterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
6500 m3/h
Max. Unterdruck:
2000 Pa
Absauganschluss Ø:
250 mm
Auslassdurchmesser:
250 mm
Motorleistung:
4,0 kW (5,5 PS)
Spannung:
400 V
Abmessung (B x T x H):
670 x 610 x 800 mm
Gewicht ca.:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,92*
€ 1.136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,27*
€ 1.104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,62*
€ 1.046,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,73*
€ 1.007,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,68*
€ 955,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,99*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.