Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - SF 2000 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - SF 2000 B
Bernardo Radialventilatoren - SF 2000 B
Bernardo Radialventilatoren - SF 2000 B
Artikel-Nr.:
     554-80712-2005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Die Luftmenge der SF-Serie reichen von 1250 - 4300 m³/h und können vom Hobbybereich bis hin zum gewerblichen Einsatz verwendet werden.

  • Effektive Absaugung in verschiedensten Anwendungsbereichen, wie z.B. Abgasanlagen und in der Prozesslufttechnik
  • Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
  • Energiesparend und geräuscharm durch gekrümmte Lüfterräder
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
  • Bodenplatte mit Rahmen
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
2040 m³/h
Max. Unterdruck:
1335 Pa
Absauganschluss Ø:
125 mm
Auslassdurchmesser:
150 mm
Leerlaufdrehzahl:
2860 U/min
Motorleistung:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Abmessung (B x T x H):
588 x 568 x 540 mm
Gewicht ca.:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 702,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,77*
€ 999,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,93*
€ 932,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,08*
€ 896,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1079A
ab € 210,55*
Zubehör
Bernardo
12-1081
ab € 267,46*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,29*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 115,86*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.