Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Radialventilatoren - SF 1000 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Radialventilatoren - SF 1000 B
Bernardo Radialventilatoren - SF 1000 B
Bernardo Radialventilatoren - SF 1000 B
Artikel-Nr.:
     554-80712-2000
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Die Luftmenge der SF-Serie reichen von 1250 - 4300 m³/h und können vom Hobbybereich bis hin zum gewerblichen Einsatz verwendet werden.

  • Effektive Absaugung in verschiedensten Anwendungsbereichen, wie z.B. Abgasanlagen und in der Prozesslufttechnik
  • Tragbarer, kompakter Radialventilator zum Absaugen von Staub, Gasen usw. im Montagebereich
  • Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
  • Energiesparend und geräuscharm durch gekrümmte Lüfterräder
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform
  • Tragegriff
  • Bodenplatte
Weitere Informationen:
Volumenstrom max.:
1200 m³/h
Max. Unterdruck:
1560 Pa
Absauganschluss Ø:
100 mm
Leerlaufdrehzahl:
2860 U/min
Motorleistung:
0,75 kW (1,0 PS)
Spannung:
230 V / 50 Hz
Abmessung (B x T xH):
410 x 373 x 416 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, bernardo radialventilator, radiallüfter, Ventilator, Absauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,30*
€ 678,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,15*
€ 617,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,24*
€ 564,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1079A
ab € 211,23*
Zubehör
Bernardo
12-1081
ab € 267,21*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,38*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,34*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.