Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - DM 480 VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - DM 480 VD
Bernardo Drechselmaschinen - DM 480 VD
Bernardo Drechselmaschinen - DM 480 VD
Bernardo Drechselmaschinen - DM 480 VD
Artikel-Nr.:
     554-80710-1074
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Die Drechselmaschine DM 480 VD gewährleistet durch ihre stabile Graugusskonstruktion ein vibrationsfreies und genaues Arbeiten. Durch die großzügige Grundausstattung (LED-Anzeige, stufenlose Drehzahlregelung,…) ist dieses Modell die ideale Lösung für Bastler und Hobby-Heimwerker.

  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • Großer Drehzahlbereich (2 Stufen) von 300 - 3700 U/min
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Bettverlängerung optional erhältlich zur Verlängerung der Spitzenweite auf 1020 mm
  • Einfache Fixierung der Handauflage mittels Schnellspannhebel 
  • Leichtes Einstellen der gewünschten Drehzahl mittels Digitalanzeige
  • 2 Stk. Handauflage 150 / 300 mm
  • Aufspannscheibe 80 mm
  • Vierzackmitnehmer
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • LED-Drehzahlanzeige
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
460 mm
Spitzenweite mit Verlängerung*:
1020 mm
Bearbeitungsdurchmesser:
- über Führungsbahn
310 mm:
- über Support
240 mm:
Spindeldrehzahlen
300 - 3700 U/min, stufenlos:
Drehzahlstufen
L 300 - 1200 1/min, H 1000 - 3700 1/min:
Spindelgewinde
M 33 x 3,5 mm:
Reitstockkonus
MK 2:
Pinolenverstellung
55 mm:
Motor-Abgabeleistung S1 100%
0,75 kW (1,0 PS):
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%
1,1 kW (1,5 PS):
Spannung
230 V:
Maschinenabmessung (B x T x H)
950 x 300 x 410 mm:
Gewicht ca.
38 kg:
* Option
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,31*
€ 648,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,22*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,63*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,69*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 117,45*
Zubehör
Bernardo
10-6000
ab € 91,59*
Zubehör
Bernardo
10-6003
ab € 120,19*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,51*
Zubehör
Bernardo
10-5065
ab € 244,70*
Zubehör
Bernardo
10-3005
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.