Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmaschinen - DM 305 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmaschinen - DM 305 V
Bernardo Drechselmaschinen - DM 305 V
Bernardo Drechselmaschinen - DM 305 V
Bernardo Drechselmaschinen - DM 305 V
Artikel-Nr.:
     554-80710-1069
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank

Das Modell DM 305 V ist serienmäßig mit einer elektronisch stufenlos einstellbaren Drehzahl ausgestattet. Durch das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis ist dieses Modell die ideale Lösung für Bastler und Hobby-Heimwerker.

  • Stufenlos einstellbare Spindeldrehzahl für ein optimales Anpassen an das Werkstück
  • Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
  • Großer Drehzahlbereich von 750 - 3200 U/min, stufenlos einstellbar
  • Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Stabile Handauflagen für ein sicheres Auflegen der Drechselwerkzeuge
  • Umfangreiches Sonderzubehör für erweiterten Einsatzbereich
  • Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
  • Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
  • 2 Stk. Handauflage 110 / 175 mm
  • 2 Stk. Aufspannscheibe 80 / 145 mm
  • Vierzackmitnehmer
  • Mitlaufende Körnerspitze
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
345 mm
- über Führungsbahn:
210 mm
- über Support:
140 mm
Spindeldrehzahlen:
750 - 3200 U/min, stufenlos
Spindelgewinde:
M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus:
MK 1
Pinolenverstellung:
38 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,25 kW (0,34 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,31 kW (0,42 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
660 x 250 x 310 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-7006
ab € 88,83*
Zubehör
Bernardo
10-7007
ab € 69,77*
Zubehör
Bernardo
10-7002
ab € 157,84*
Zubehör
Bernardo
10-5052
ab € 135,64*
Zubehör
Bernardo
10-5051
ab € 93,88*
Zubehör
Bernardo
10-5050
ab € 118,49*
Zubehör
Bernardo
22-1000
ab € 54,54*
Zubehör
Bernardo
10-6004
ab € 100,13*
Zubehör
Bernardo
10-6002
ab € 101,48*
Zubehör
Bernardo
10-6020
ab € 103,49*
Zubehör
Bernardo
10-6030
ab € 139,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.