Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Bernardo Hydraulische Abkantpressen - AKPL 2500 x 100
Artikel-Nr.:
     554-80706-1971XL5
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1971XL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
abkantbank
Hydraulische
Abkantpresse
3-Achsen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
100 to
Abkantlänge:
2500 mm
Abstand zwischen Ständer:
2050 mm
Hublänge:
110 mm
Hinteranschlag:
0 – 600 mm
Ausladung:
320 mm
Tischbreite:
210 mm
Tischhöhe:
790 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
90 mm/sek.
Biegegeschwindigkeit:
8 mm/sek.
Rücklaufgeschwindigkeit:
90 mm/sek.
Öltank:
200 Liter
Motorleistung:
7,5 kW
Breite:
3000 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
2300 mm
Gewicht ca.:
5800 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.730,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.810,83*
€ 34.284,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.774,87*
€ 34.242,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.730,85*
€ 34.189,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL
ab € 17.736,58*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL0
ab € 18.801,38*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL2
ab € 20.988,33*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL1
ab € 21.016,93*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL3
ab € 24.024,14*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL4
ab € 26.395,81*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL6
ab € 30.035,99*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL7
ab € 32.968,51*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL9
ab € 36.725,88*
Ähnlich
Bernardo
06-1972XL0
ab € 42.019,99*
Ähnlich
Bernardo
06-1971XL8
ab € 39.160,38*
Ähnlich
Bernardo
06-1972XL
ab € 44.635,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.