Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universal-Rundschleifmaschinen - URS 3000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universal-Rundschleifmaschinen - URS 3000 N
Bernardo Universal-Rundschleifmaschinen - URS 3000 N
Artikel-Nr.:
     554-80705-1385XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1385XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalrundschleifmaschine
Rundschleifmaschine
Schleifmaschine
Maschine

Die Universal-Rundschleifmaschine URS 3000 N eignet sich zur Ausführung von Außenrundschleifarbeiten für Werkstücke bis 320 mm Durchmesser, durch die serienmäßige Innenschleifeinrichtung wird der Anwendungsbereich zusätzlich erweitert. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich im Maschinenbau, im Formen- und Werkzeugbau, aber auch bei der Kleinserienfertigung in der Produktion.

  • Der Ölfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, dadurch wird eine hohe Oberflächengüte und Präzision erreicht
  • Der großzügig dimensionierte Tisch kann zum Konischschleifen in zwei Richtungen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewünschte Position eingerichtet werden
  • Präzise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von bestmöglichen Bearbeitungsergebnissen bei den verschiedensten Schleifvorgängen
  • Durch die starken Verrippungen und großzügig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell relativ unempfindlich gegenüber 
  • Temperaturschwankungen und Verformung
  • Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit dreisegmentierten, nachstellbaren Flächengleitlagern
  • Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Ölfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel 
  • Tischlängsbewegung wahlweise manuell über Handrad oder automatisch über Hydraulikvorschub
  • Stufenlos einstellbare Vorschübe mit wahlweise vorwählbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung
  • Die Schleifspindelstockrückstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad
  • Präzisionsgeschliffene und handgeschabte Führungsbahnen in der x- und y-Achse
  • Tischlängsführung und Schleifspindelstockquerführung, je eine V- und Flachführung
  • 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Schleifscheibe
  • Schleifscheibenflansch
  • 3-Backenfutter diam. 200 mm
  • 2 Stk. offene Lünetten
  • Geschlossene Lünette
  • Innenschleifeinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Auswuchtstand
  • Auswuchtdorn
  • Frequenzumrichter
  • 2 Zentrierspitzen
  • Messplatte
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Spritzschutz vorne und hinten
  • Schleifscheibenabrichter
  • Werkstückmitnehmer
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
3000 mm
Spitzenhöhe:
180 mm
Außenschleifdurchmesser:
8 - 320 mm
Max. Werkstückgewicht:
150 kg
Innenschleifdurchmesser mit Lünette:
35 - 100 mm
Innenscheifdurchmesser ohne Lünette:
30 - 100 mm
Innenschleiftiefe max.:
125 mm
Tischschwenkbereich max.:
+3 bis -2°
Tischlängsbewegung max.:
3100 mm
Tischvorschub:
0,1 - 3 m/min
Man. Tischverfahrweg/Handumdrehung:
6 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
25 - 220 U/min
Spindelkonus:
MK 4
Schwenkbereich Arbeitsspindel:
+90°
Schleifscheibengröße:
500 x 50 x 203 mm
Schleifspindeldrehzahl:
1330 U/min
Innenschleifspindeldrehzahl:
10000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82.142,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1382XL
ab € 34.639,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1383XL
ab € 40.554,18*
Ähnlich
Bernardo
05-1384XL
€ 71.890,29*
Ähnlich
Bernardo
05-1370
ab € 24.254,01*
Ähnlich
Bernardo
05-1371
ab € 28.798,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.