Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kehlnaht-Schleifmaschine - KNS 150 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kehlnaht-Schleifmaschine - KNS 150 A
Bernardo Kehlnaht-Schleifmaschine - KNS 150 A
Bernardo Kehlnaht-Schleifmaschine - KNS 150 A
Bernardo Kehlnaht-Schleifmaschine - KNS 150 A
Artikel-Nr.:
     554-80705-1334
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kehlnahtschleifmaschine
Kehlnahtschleifer
Schleifer
Polierer
  • Optimal geeignet zum Bearbeiten von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen
  • Zusatzgriff kann um 180° gedreht werden, ideal für eingeschränkte Platzverhältnisse
  • Konzipiert zum Schleifen und Polieren von Edelstahlkonstruktionen
  • Geeignet für Schleif- und Polierscheiben bis max. 150 mm Durchmesser
  • Bei Belastung gleichbleibende Drehzahl durch Konstantelektronik
  • Serienmäßig mit leistungsstarkem 21 V DC Akku und Ladegerät
  • Kehlnahtscheibe diam. 150 mm
  • Handgriff
  • Schutzhaube 
  • Akku
  • Ladegerät
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Schleifscheibe:
150 x 25,4 x 6 mm
Leerlaufdrehzahlen:
1800/2500/3100 U/min
Akkuspannung:
21 V DC
Akkukapazität:
4,0 Ah
Gewicht ca.:
2,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1336
ab € 56,10*
Zubehör
Bernardo
05-1337
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.