Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Leitspindeldrehmaschinen - Hobby 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Leitspindeldrehmaschinen - Hobby 250
Bernardo Leitspindeldrehmaschinen - Hobby 250
Bernardo Leitspindeldrehmaschinen - Hobby 250
Artikel-Nr.:
     554-80703-1000
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitspindeldrehmaschine
Drehmaschine
Maschine
Spindel

Die kleine und kompakte Tischdrehmaschine Hobby 250 ist aufgrund ihrer Präzision, sowie durch die Möglichkeit von Plan- bzw. Längsdrehen und Gewindeschneiden für den Bastler und Hobbyheimwerker bestens geeignet.

 

  • Stufenlose Drehzahlregelung der Hauptspindel
  • Bedienungsfreundliche Anordnung der Schaltelemente
  • Einfacher und schneller Drehzahlwechsel
  • Prismenbett induktiv gehärtet und geschliffen
  • Wahlschalter für Hand- bzw. automatischen Längsvorschub
  • Führungen über Keilleisten nachstellbar
  • Optimales Preis- Leistungsverhältnis
  • Präzise Spindellagerung mit 2 nachstellbaren Kegelrollenlager
  • Kompakte kleine Bauweise für vibrationsarmen Lauf
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (≤ 0,015 mm) aufgrund Präzisionskugellager
  • 3-Backenfutter 80 mm
  • Futterschutz
  • Zweifachstahlhalter
  • Zentrierspitze MK 1
  • Spänerückwand
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
250 mm
Spitzenhöhe:
75 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
150 mm
Spindelbohrung:
10 mm
Aufnahme in der Spindelbohrung:
MK 2
Drehzahlbereich, stufenlos:
100 - 2000 U/min
Metrische Gewinde *:
(5) 0,5 - 1,25 mm
Zollgewinde *:
(5) 16 - 24 Gg/1"
Pinolenweg:
25 mm
Pinolenaufnahme:
MK 1
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,15 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,20 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
650 x 350 x 220 mm
Gewicht ca.:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitspindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,00*
€ 1.115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,21*
€ 1.089,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,45*
€ 1.041,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,61*
€ 1.016,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
23-1092
ab € 162,97*
Zubehör
Bernardo
44-2050
ab € 190,78*
Zubehör
Bernardo
44-1011
ab € 59,42*
Zubehör
Bernardo
22-1000
ab € 54,39*
Zubehör
Bernardo
23-1055B
ab € 189,92*
Zubehör
Bernardo
23-1058B
ab € 33,78*
Zubehör
Bernardo
56-1000
ab € 136,66*
Zubehör
Bernardo
24-1080
ab € 54,45*
Zubehör
Bernardo
03-1515
ab € 177,44*
Zubehör
Bernardo
03-1500
ab € 62,51*
Zubehör
Bernardo
03-1520
ab € 35,43*
Zubehör
Bernardo
03-1521
ab € 35,39*
Zubehör
Bernardo
03-1530
ab € 93,08*
Zubehör
Bernardo
03-1505
ab € 52,80*
Zubehör
Bernardo
21-2501
ab € 123,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.