Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethanol 96 % vergällt mit MEK/IPA/Bitrex - 5L UN Kanister- GHS Label


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flamme
Ausrufezeichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     54SXN-A0288436.5l
Hersteller:
     Chemos
Herst.-Nr.:
     A0288436.5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Ethanol
Bioethanol
Ethanol
Ethylalkohol
Lösemittel, Brennstoff, Desinfektion
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 - Verursacht schwere Augenreizung
Inhalt:
5 L
Anwendung:
Lösemittel, Brennstoff, Desinfektion
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Äthanol, bioethanol, Lösungsmittel, Lösemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,14*
  
Preis gilt ab 2 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 3,498* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 27,14*
€ 32,30
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 25,78*
€ 30,68
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 24,95*
€ 29,69
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 22,41*
€ 26,67
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 22,03*
€ 26,22
pro Kanister
ab 40 Kanister
€ 21,61*
€ 25,72
pro Kanister
ab 6000 Kanister
€ 17,49*
€ 20,81
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.