Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7526254
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     DHB18/21/2''4ST-TREND
EAN/GTIN:
     4017212042021
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer stiebel eltron 24...
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet. Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. Das Gerät kann Auf- oder Unterputz installiert werden und eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff (Herstellerangaben beachten). Einfacher Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. Fehleranalyse durch LED-Diagnose-Ampel. Die innere Baugruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Mehrstufiges, elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Eine Fachkraft kann einen Verbrühschutz bzw. eine Kindersicherung aktivieren. Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 225 mm, Höhe: 466 mm, Tiefe: 116 mm, Gewicht: 2,9 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: false, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: analog, Energieeffizienzklasse: A, geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 0,4 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18...24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 380 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2'' Zoll (15), geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
DHB18/21/2''4ST-TREND
Ident Code:
204202
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 291,47*
€ 350,81*
Lager 5497
27
Frei Haus
ab € 324,81*
€ 390,19*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,28*
€ 446,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.