Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7242938 Herst.-Nr.: LWE40SBAW EAN/GTIN: 4017212366677 |
|
|
| | |
| Blende für dezentrales Lüftungsgerät Farbe: weiß, Abschließbar: false, Einbautiefe: 124 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, mit Insektenschutzgitter: false, Motorgesteuert: false, mit Einbaurahmen: false, Frontbreite: 214 mm, Fronthöhe: 269 mm, mit Überdruckklappe, ansaugend: false, mit Überdruckklappe, ausblasend: false, mit gegenrotierendem Klappenventil: false, mit gleichrotierender Klappenventil: false, mit Maschendraht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH | Produkt Typ: | LWE40SBAW | Ident Code: | 236667 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 80,71* | € 102,73* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,92* | € 159,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,85* | € 163,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|