Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WW-Wandspeicher 50l LCD electronic comf. 740x510x510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7242369
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     SHZ50LCD
EAN/GTIN:
     4017212312520
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. ECO-Funktionen zur Energie-Einsparung. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren. EFFIZIENZ: Wählbare ECO-Modi, Energieverbrauchsanzeige und ECO Dynamic Funktion. Niedrige Energieverluste und recycelfähige Konstruktion. Im Niedertarif-Betrieb ist wahlweise eine Rückwärtssteuerung möglich. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor. Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. Automatischer Frostschutz. Breite: 510 mm, Höhe: 740 mm, Tiefe: 510 mm, Nennleistung: 6 kW, mit Armatur: false, Volumen des Behälters: 50 l, Energieeffizienzklasse: B, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: true, mit Temperaturanzeige: true, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP25, Anschlussspannung: 230...400 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 40%, Zapfprofil: M, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2'' Zoll (15), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 18 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 30 min, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Rohraußendurchmesser Ablassanschluss: 21,5 mm, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: hängend, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: true, mit Nachtstromschaltung: true, geeignet für kochendes Wasser: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
SHZ50LCD
Ident Code:
231252
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,34*
€ 953,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,46*
€ 902,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,01*
€ 808,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.