Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7240659 Herst.-Nr.: SVMT EAN/GTIN: 4017210734997 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheitsgruppe im Messing-Gehäuse mit Chromoberfläche eignet sich für druckfeste, geschlossene Untertisch-Kleinspeicher. Zum Lieferumfang gehören die Druckbegrenzungs-Einrichtung, ein Mengen-Regelventil sowie der Ablauftrichter mit Rückstauverhinderer. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Anschluss: Außengewinde, mit Kupplungen: false, Druckstufe Artikel: PN 10, mit Quetschset: false, Max. Boilerkapazität: 75 kW, Austauschbare Umkehrklappe: false, Verschlusshahn: false, Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: 20 mm, mit Siphon: false, Ausführungsform: ohne Mischbatterie, Nenndurchmesser: DN 15 für Typ: SHU 5 S, SHU 10 S Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH | Produkt Typ: | SVMT | Ident Code: | 073499 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmischbatterie, Waschtisch-Einlochbatterie (Sanitär), Schwenkbatterie (Waschtisch), Standventil (Sanitär), Spültisch-Wandbatterie (Sanitär) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,52* | € 199,28* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 160,99* | € 199,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,77* | € 238,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|