Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter rastbar 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7123534
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004600130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Aux.contacts, PS11, Catalogue Group Accessories MS, For use with MS 25, MST25, Function accessories Auxiliary switch for lateral mounting PS Montageart: Seitenanbau, Ausführung: aufsteckbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3,5 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
ETI Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
004600130
Ident Code:
004600130
Weitere Suchbegriffe: Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,57*
Lager 5497
13
€ 4,98*
ab € 4,58*
€ 6,91*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.