Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6892187 Herst.-Nr.: KP-8 EAN/GTIN: 4026415036799 |
| |
|
| | |
| Kondensatpumpe für Raumklimageräte zum Abführen des Kondensats. Für die externe Installation. Serienmäßig mit Reservoir, Alarmkontakt und Verbindungsschläuchen. Technische Leistungsdaten: Förderleistung [l/h] 10 Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50 Anwendung: Klimaanlage, Max. Fördervolumen: 10 l/h, Max. Förderhöhe: 10 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | REMKO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KP-8 | Ident Code: | 1613125 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,43* | € 213,57* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 177,66* | € 216,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,62* | € 235,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,69* | € 251,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 214,69* | € 259,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|