| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6854105 Herst.-Nr.: WH25 EAN/GTIN: 4012799592303 |
|
|
| | |
| Wandhülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: WH 25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,82 kg, geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 287 mm, Höhe: 287 mm, Tiefe: 280 mm, Breite mit Verpackung: 287 mm, Höhe mit Verpackung: 287 mm, Tiefe mit Verpackung: 280 mm Geeignet für Dachlüfter: false, geeignet für Wandaufbaulüfter: false, geeignet für Boxlüfter: false, geeignet für Zirkulationslüfter: false, geeignet für Rohrlüfter: false, geeignet für Zentrifugallüfter: false, geeignet für Wandeinbaulüfter: false, geeignet für Wohnhauslüfter: false, geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Ausführung: für EN/ENR 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WH25 | Ident Code: | 0059.0230 |
|
| | |
| | | |
| |