| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6004289 Herst.-Nr.: 180931 EAN/GTIN: 8014212201164 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Isolation: vollisoliert, Farbe der Isolation: gelb, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 10...12, Nennquerschnitt: 4...6 mm², Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ668FHVI | Ident Code: | 180931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,01* | € 14,26* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 11,24* | € 15,97* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,549* | € 16,429* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,74* | € 16,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,12* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1124* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|