| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6004196 Herst.-Nr.: ICIQ148FHVI EAN/GTIN: 8014212201119 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Isolation: vollisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 4,8x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 18...21, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ148FHVI | Ident Code: | 180838 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 18,00* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 14,30* | € 20,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,693* | € 20,773* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,03* | € 21,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,50* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|