Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselr. PLENTICORE-PLUS-10-G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5741594
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10535118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
PV-Hybridwechselrichter mit optional freischaltbarem Batterieeingang, Leistungsklasse 10, 3 MPP-Tracker zur Auslegung fast aller Dächer, selbstlernendes Schattenmanagement, 3-phasige Einspeisung, trafolose Konvertierung, mit optional freischaltbarem Batterieeingang, elektronischer DC-Freischalter, Schaltkontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung, weiter Eingangsspannungsbereich, Kommunikationspaket mit Datenlogger, Webserver, Solarportal, Smart Communication Board, Schnittstellen: Ethernet, Modbus RTU, USB 2.0, 4x Digital-Eingänge, EEBus und Sunspec für SmartHome Einbindung, Schutzart: IP65, Höhe: 563 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 233 mm. Breite: 405 mm, Höhe: 563 mm, Tiefe: 233 mm, Gewicht: 21,6 kg, Display: Standard, Trafo integriert: false, 3-phasige Netzeinspeisung: false, AC-Ausgangsnennleistung: 10000 W, Anzahl der DC-Steckanschlüsse: 3, Datenaustausch: true, Euro-Wirkungsgrad: 96,5%, geeignet für Außenmontage: true, Max. DC-Eingangsleistung: 15000 W, Max. Eingangsspannung: 900 V, Max. Eingangsstrom: 13 A, MPP-Spannung: 120...720 V, Netzüberwachung: "keine Auswahl", Schutzart (IP): IP65, Anzahl MPP-Tracker: 3, mit Datenlogger: true, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
KOSTAL Solar Electric GmbH
Produkt Typ:
PLENTICORE-PLUS-10-G2
Ident Code:
10535118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.700,36*
€ 1.834,90*
Lager 5497
13
Frei Haus
ab € 1.735,75*
€ 1.878,83*
€ 5,95*
ab € 1.737,16*
€ 1.881,45*
Frei Haus
ab € 1.757,76*
€ 1.895,86*
Frei Haus
ab € 1.791,98*
€ 1.936,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,83*
€ 2.235,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,25*
€ 2.219,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.800,15*
€ 2.142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,10*
€ 2.098,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.735,75*
€ 2.065,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.