| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5519714 Herst.-Nr.: 146495 EAN/GTIN: 4042883464957 |
| |
|
| | |
| Die XCell Alkaline Batterien sind die Ideale Energiequelle bieten dauerhafte Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen usw. sind die auslaufsicheren Mehrzweckbatterien perfekt. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 2400 g, Größenbezeichnung: Mignon, Durchmesser: 14,4 mm, IEC-Bezeichnung: LR 6, Sonstige Bezeichnung: AA/UM-3, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50,4 mm, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 146495 | Ident Code: | 146495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie alkali, aa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 4,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,10* | € 21,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,53* | € 26,64* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 23,72* | € 32,32* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,43* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|