Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzabdeckung 81-3041,81-3044,81-3241,81-3244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4460028
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-3044E
EAN/GTIN:
     4029779046138
Ersatzwanne für LED Deckenleuchte 410mm,0 Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-3044E
Ident Code:
81-3044E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 7,09*
€ 10,26*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,61*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.