Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3880309 Herst.-Nr.: 1764600 EAN/GTIN: 4026529023234 |
| |
|
| | |
| -Für die Anschaltung externer Signalgeber mit separater Spannungsversorgung. Einstellbare Schaltzeit. Schaltstrom 1 A (Ohmsche Last). Schaltausgang 1 Schließerkontakt. Schaltspannung AC/DC 24 V. Rufanschaltrelais. Farbe: sonstige, geeignet für: Innenstation, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1764600 | Ident Code: | 1764600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,40* | € 30,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,62* | € 30,54* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 22,93* | € 31,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,16* | € 31,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,18* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|