| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3599756 Herst.-Nr.: BTLE051-05 EAN/GTIN: 4056138012220 |
| |
|
| | |
| Bus-Einbautürlautsprecher mit Bus-Ruftastenmatrix zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc. Lieferumfang: • Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050-…) • Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050-…), 12 bauseitige Ruftasten anschließbar Montageart: Einbau, Farbe: weiß, Breite: 124 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 31 mm, Einbautiefe: 31 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 124 mm, mit Abdeckung: false, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 60 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 12, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schallpegel: 89 dB, Schutzart (IP): sonstige, Schutz gegen Vandalismus: false, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BTLE051-05 | Ident Code: | 200049335-01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,91* | € 139,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,20* | € 139,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,12* | € 141,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,01* | € 141,67* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 119,38* | € 146,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|