Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3556187 Herst.-Nr.: NLZ12NP-230V+UC EAN/GTIN: 4010312602911 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannung 230V und zusätzlich galvanisch getrennte Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch. Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem oberen Drehschalter einstellbar. Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten mit dem mittleren Drehschalter einstellbar. Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter mit dem unteren Drehschalter. Funktion: Mit dem Schließen des Steuerkontaktes (Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war, läuft die eingestellte Rückfallverzögerung RV (Nachlaufzeit), an deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird. Dieser Nachlaufschalter kann von allen Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster Dimmstellung angesteuert werden. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: Ansprech- und Rückfallverzögerung, Einbauhöhe: 58 mm, Betätigungsart: analog mit Einzelfunktion, Breite in Teilungseinheiten: 1, Anzahl der Umschalter: 0, Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannung 2: 8...230 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, 1. Zeitbereich Einheit: Minuten/Stunden, 2. Zeitbereich Einheit: Sekunden/Minuten, 1. Zeitbereich: 1...12, 2. Zeitbereich: 0...12, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Schaltleistung Glühlampen: 2300 W, Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO: 1000 VA, Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv: 1000 VA, Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel: 500 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1 Kontakte: 1S Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | NLZ12NP-230V+UC | Ident Code: | 23100704 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 28,17* | € 37,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,27* | € 37,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,61* | € 37,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,82* | € 37,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,18* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|