Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 3-polig MDR 5 Öffner 1,5-5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3519727
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     MDR-5CAA-BAAA015A030XXX
EAN/GTIN:
     4014502212850
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
MDR-5 CAA BAAA 015A030 XXX XXX, Leistungsdruckschalter MDR 5 / 5, Drehstromausführung, Schaltvermögen 5,5 kW, 3-polig (Öffner), nach EN 60947, Druckbereich 1,5 - 6 bar, Flanschanschluß 1/2'' Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 16 A, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Schutzart (IP): IP54, Ausschaltdruck: 5 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 4000 V, Berstdruck: 40 bar, Ausführung des Druckanschlusses: G1/2'' Zoll, Einschaltdruck: 1.5 bar, Mediumtemperatur: 80 °C, mit Handbetätigung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Condor Pressure Control GmbH
Produkt Typ:
MDR-5CAA-BAAA015A030XXX
Ident Code:
212850
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 5,80*
ab € 42,49*
€ 54,39*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,67*
€ 74,43*
9 Tage
4
€ 6,95*
ab € 63,22*
€ 78,67*
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 82,13*
Lager 5497
16
€ 4,98*
ab € 67,62*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Condor Pressure Control
202066
ab € 44,64*
Zubehör
Condor
202073
ab € 64,79*
Zubehör
Condor
202080
ab € 64,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.