Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impu-Stahlnagel l=40mm versinkt d=2mm 1930315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3164296
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1930315
EAN/GTIN:
     4025221213066
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x40
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6
Impu-Stahlnägel mit Vulkanfiberscheibe Stahl verzinkt, - 2 mm Durchmesser: 2 mm Länge: 40 mm Ausführung: Impu Kopfform: Linsenkopf Werkstoff: Stahl Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt Gehärtet: Ja Ausführung: Impu, Kopfform: Linsenkopf, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser: 2 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
1930315
Ident Code:
1930315
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.