| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2885991 Herst.-Nr.: 218165 EAN/GTIN: 4015082181659 |
| |
|
| | |
| Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: flach, Beschriftung: Start, Auswahl nach: Symbol, verwendbar für: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: grün, Breite: 24 mm, Außendurchmesser: 22,5 mm, Höhe: 3 mm, Form: rund, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 22 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: Symbol "I", geeignet für Drucktaster: true, geeignet für Leuchtdrucktaste: false, geeignet für Leuchtmelder: false, geeignet für Pilz-Drucktaster: false, geeignet für Signalleuchte: false, geeignet für Wahlschalter: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XD-G-X1 | Ident Code: | 218165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,25* | € 1,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,24* | € 1,75* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,54* | € 2,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,56* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|