| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2698175 Herst.-Nr.: 112-16221000-00 EAN/GTIN: 4018841036009 |
| |
|
| | |
| Euro-Klemmleisten 4,0 mm², natur Montageart: Direktmontage, Farbe: natur, Polzahl: 12, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Transparent: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 4...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false, Ausführung: Weitere Informationen: | | Hersteller: | FTG Friedrich Göhringer El..GmbH | Produkt Typ: | 112-16221000-00 |
|
| | |
| | | |
| |