Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken, Stahl, EG, 3 mm Durchmesse S30EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2637207
Hersteller:
     nVent ERICO Europe B.V.
Herst.-Nr.:
     591570
EAN/GTIN:
     3479775915708
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
Zum Abhängen von Ketten, Lochband oder dergleichen. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25 mm, Werkstoff: Stahl, Spitzenform: stumpf/stumpf
Weitere Informationen:
Hersteller:
nVent ERICO Europe B.V.
Produkt Typ:
S30EG
Ident Code:
591570
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2044*
€ 0,2744*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
1
€ 5,46*
ab € 0,19*
€ 0,32*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30207*
€ 0,40207*
Lager 5497
17
1
€ 4,98*
ab € 0,3208*
€ 0,5408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.