Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke 3-polig weiss 2x0,5-4mm² m.Zugentlastung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2380664
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-123
EAN/GTIN:
     4044918252171
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hutschiene Verteilerblock
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; Kod. A; 4,00 mm²; weiß Breite: 34,6 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: false, Höhe: 15 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: true, Polzahl: 3, Länge: 76 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: 8...11,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 0,11694 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-123
Ident Code:
7700123
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 2,08*
€ 2,69*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,8148*
€ 3,5748*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,65*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,65*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,9256*
€ 3,7056*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 67,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-113
ab € 2,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-133
ab € 2,6052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-005
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-006
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-012
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/038-000
ab € 1,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-383
ab € 9,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/032-000
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/035-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/021-000
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/023-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/032-000
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-523
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.