| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1768444 Herst.-Nr.: 100921 EAN/GTIN: 4011923572884 |
| |
|
| | |
| Sechskantwinkelschraubendrehersatz mit Kugelkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, extra lang, metrisch, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter. Ausführung: Kunststoffsockel, Größen: 1,5...10 mm, Anzahl der Schlüssel: 9, mit Kugelkopf: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 100921 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 25,38* | € 35,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 34,63* | € 46,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|