Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkehrschaufel mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1768337
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     393006
EAN/GTIN:
     4011923574307
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech schwarz
kehrblech
- aus Metall - schwarz lackiert - Holzgriff mit Aufhängeloch - robuste Ausführung - 450 x 230 mm Breite: 230 mm, Gesamtlänge: 450 mm, Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
393006
Weitere Suchbegriffe: Sandschaufel, Rundschaufel, Randschaufel, Spitzschaufel, Frankfurter Schaufel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 4,62*
€ 7,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,77*
€ 10,07*
4 Tage
55
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,68*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.