Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer HUPactive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1726862
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     220255
EAN/GTIN:
     4011923161453
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 22 Werkzeugen (Koffer 220030) Inhalt: VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm; VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2; VDE-Schraubendreher PZ, Größe 1 + 2; VDE-Kabelschneider 160 mm; VDE-Seitenschneider 160 mm*; VDE-Storchschnabelzange 200 mm*; Abisolierzange „Basic“ 0,5 – 4 mm²; Abmantler „Basic“ ohne Hakenklinge 8 – 28 mm² (sicheres Arbeiten für Azubis); VDE-Kabelmesser 50 mm; Sicherheitsspannungsprüfer TÜV-geprüft 0426/72; Schaltschrank-Wasserwaage 225 mm; original PUK-Taschensäge; Schlosserhammer 300 g; Malerspachtel 40 mm; Gipsmulde; Industrie-Ringpinsel, Größe 4; Gliedermaßstab 2 m; Zimmermannsbleistift Verpackung: Koffer, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 3, Gesamtzahl der Werkzeuge: 24, Anzahl der Zangen: 3, Anzahl der Testwerkzeuge: 1, Anzahl der Hämmer: 1, Anzahl der Sägen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
220255
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer alu, lehrlingskoffer, meisterkoffer gefüllt, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 166,32*
€ 203,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,32*
€ 533,62*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.