| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1518318 Herst.-Nr.: 210761 EAN/GTIN: 4011923123437 |
| |
|
| | |
| Crimpzangefür isolierte Quetschkabelschuhe, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Ovalpressung Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Ovalpressung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,5...6 mm², mit automatischem Rücklauf: false Pressbereich (mm²): 0,5 - 6,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210761 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, haupa aderendhülsen-crimpzange, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 45,05* | € 59,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 61,11* | € 79,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|