Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt PUK f. Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1517878
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     200288
EAN/GTIN:
     4011923018498
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Sägeblätter „PUK“ für Metallnach DIN 6494C, für Art. Nr. 200292, 200280, 200290, 200284, 200285, 110558. Typ: Metall Länge: 150 mm, geeignet für Edelstahl: false, geeignet für Aluminium: true, geeignet für Kunststoff: true, geeignet für Stahl: true, geeignet für Holz: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HAUPA GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
200288
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 150mm, bügelsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, Laubsägeblatt, Fuchsschwanzsägeblatt (Hand-), Stichsägeblatt (Hand-)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,30*
Lager 5497
48
1
€ 4,98*
ab € 0,76*
€ 1,31*
16 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 1,03*
€ 1,51*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.