Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleinspeicher SNU 10 Plus, 10 l, 2,0 kW/230 V/ weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1459281
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     SNU10PLUS
EAN/GTIN:
     4017212049808
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. KOMFORTMERKMALE: Kleines Gehäuse mit haptisch angenehmer Oberflächenstruktur. Stufenlose Temperatureinstellung über hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. Genaue und schnelle Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist. 4-stufige Temperaturbegrenzung. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. EFFIZIENZ: Hochwertige EPS-Wärmedämmung. Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot untergebracht. Spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzer. Integrierte Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Zur DGUV V3-Prüfung wird der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich. Breite: 290 mm, Höhe: 506 mm, Tiefe: 282 mm, Nennleistung: 2 kW, mit Armatur: false, Volumen des Behälters: 10 l, Energieeffizienzklasse: A, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Kunststoff, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP24, Anschlussspannung: 220...240 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 37%, Zapfprofil: XXS, Material Mantel: Kunststoff, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 18 min, Schutzanode: false, Wandaufstellung: true, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: Untertisch, Max. zulässiger Betriebsdruck: 0 bar, Dreiphasenausführung: false, mit Nachtstromschaltung: false, geeignet für kochendes Wasser: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
SNU10PLUS
Ident Code:
204980
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, durchlauferhitzer stiebel eltron 2 kw, durchlauferhitzer stiebel eltron, durchlauferhitzer, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,45*
€ 336,71*
Lager 5497
7
Frei Haus
ab € 282,91*
€ 344,98*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205622
ab € 108,50*
Zubehör
Stiebel Eltron
205616
ab € 84,41*
Zubehör
Stiebel Eltron
238821
ab € 388,02*
Zubehör
Stiebel Eltron
238822
ab € 391,62*
Zubehör
Stiebel Eltron
205614
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.