Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 18,21,24kW 400V vollelektronisch weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-1263994
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     DHE18/21/2''4
EAN/GTIN:
     4017212026564
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der druckfeste Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser und lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. KOMFORTMERKMALE: Das vollelektronisch geregelte Gerät liefert jederzeit gradgenaue Wunschtemperaturen. Hinterleuchtetes Multifunktions-Display, eine ECO-Taste, zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme und Wannenfüll-Automatik. LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen. Komfort-Fernbedienung als Zubehör. EFFIZIENZ: Das Gerät spart dank der 4i-Technologie und der vollelektronischen Leistungsregelung bis zu 30 % Energie und Wasser. Die eingestellte Temperatur wird immer gradgenau erreicht. Betrieb mit vorerwärmtem Wasser möglich. INSTALLATION: Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. Profi Rapid-Installationssystem: Die universelle Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Einfacher Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf, Wasser-Schraubanschlüssen und Doppelnippel-Anschlüssen. Die Montage erfolgt Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Anschluss an Kunststoffrohre entsprechend der Herstellerangaben. Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist integriert. SERVICE: Auslesbarer Fehlerspeicher im Display und integrierte LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Ein dauerhafter Verbrühschutz kann eingestellt werden. Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 225 mm, Höhe: 466 mm, Tiefe: 116 mm, Gewicht: 3,1 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 0,4 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 18...24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 380 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2'' Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2'' Zoll (15), geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21,5 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21,5 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH
Produkt Typ:
DHE18/21/2''4
Ident Code:
202656
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,52*
€ 902,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,11*
€ 892,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,60*
€ 842,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.